Eriks
COOPER

COOPER Joint haute température pour corps de palier SRB HT50M

  • ERIKS:13380211
  • Fabricant:7316577379771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Garniture haute température (HTP)
Un fil continu de PTFE imprégné de graphite et lubrifié au silicone. Un substitut direct du feutre pour les applications à températures élevées.

Limites de température: -70°C à +260°C
Vitesse maximum: 150000 dn(mm)
Finition de surface de l’arbre: 0,8 μm Ra.
Ajouter à la liste

30,68 €/ Unitéhors TVA

37,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
HT
Diamètre d'arbre
50 mm
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint
PTFE/Graphite