Eriks
COOPER

COOPER Joint d'étanchéité pour corps de palier SRB FELT 16

  • ERIKS:13380162
  • Fabricant:7316576835186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feutre (F)
Fabriqué avec des fibres de laine de premier choix. Le feutre est actuellement le joint d’étanchéité standard dans de l’Europe.

Limites de température: -70°C à +100°C
Vitesse maximum: 150000 dn(mm)
Finition de surface de l’arbre: 1,6 μm Ra.
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
FELT