Eriks
COOPER

COOPER Joint à lèvre simple pour corps de palier SRB SR300M

  • ERIKS:13380309
  • Fabricant:7316577241979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lèvre simple en caoutchouc nitrile synthétique (SRS)
Pour applications en milieu humide mais non immergées. Permet de retenir le lubrifiant du roulement en montant la lèvre le plus au centre.

Limites de température: -70°C à +260°C
Vitesse maximum: 15000 dn(mm)
Finition de surface de l’arbre: 0,8μm Ra.
Ajouter à la liste

223,25 €/ Unitéhors TVA

270,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SRS
Diamètre d'arbre
300 mm
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique