Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier coulisseaux tendeur en deux parties Type à pousser TP07

  • ERIKS:13380342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 586,81 €/ Unitéhors TVA

1 920,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
TP
Modèle
Type à pousser
Matériau du boîtier
Fonte
B
216 mm
N
382 mm
D
343 mm
V
162 mm
U
6 mm