Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier coulisseaux tendeur en deux parties Type à pousser TP05

  • ERIKS:13380340
  • Fabricant:7316576844997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

684,70 €/ Unitéhors TVA

828,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
TP
Modèle
Type à pousser
Matériau du boîtier
Fonte
B
190 mm
N
318 mm
D
280 mm
V
140 mm
U
6 mm