5 387,15 €/ Unitéhors TVA
6 518,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | F |
Forme de construction | Rond |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Diamètre extérieur | 660 mm |
Cercle de perçage | 584 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 30 |
Poids | 116 kg |
N | 504.83 mm |
P | 38 mm |
H | 124 mm |
T | 660 mm |
V | 3 mm |