Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Rond F14

  • ERIKS:13380138
  • Fabricant:7316576842436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 337,83 €/ Unitéhors TVA

5 248,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
F
Forme de construction
Rond
Matériau du boîtier
Fonte grise
Diamètre extérieur
584 mm
Cercle de perçage
512 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 30
Poids
85 kg
N
431.8 mm
P
35 mm
H
117 mm
T
584 mm
V
3 mm