4 831,35 €/ Unitéhors TVA
5 845,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | F |
Forme de construction | Rond |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Diamètre extérieur | 534 mm |
Cercle de perçage | 474 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 24 |
Poids | 71 kg |
N | 400.05 mm |
P | 32 mm |
H | 108 mm |
T | 534 mm |
V | 3 mm |