3 050,50 €/ Unitéhors TVA
3 691,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | F |
Forme de construction | Rond |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Diamètre extérieur | 508 mm |
Cercle de perçage | 438 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 24 |
Poids | 62 kg |
N | 365.13 mm |
P | 29 mm |
H | 108 mm |
T | 508 mm |
V | 3 mm |