Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Rond F10

  • ERIKS:13380134
  • Fabricant:7316576842382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 316,97 €/ Unitéhors TVA

2 803,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
F
Forme de construction
Rond
Matériau du boîtier
Fonte grise
Diamètre extérieur
470 mm
Cercle de perçage
412 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 24
Poids
50.2 kg
N
346.07 mm
P
25 mm
H
114 mm
T
470 mm
V
3 mm