Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Rond F08

  • ERIKS:13380132
  • Fabricant:7316576842351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 421,35 €/ Unitéhors TVA

1 719,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
F
Forme de construction
Rond
Matériau du boîtier
Fonte grise
Diamètre extérieur
432 mm
Cercle de perçage
374 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 24
Poids
34.9 kg
N
314.33 mm
P
22 mm
H
98 mm
T
432 mm
V
3 mm