956,92 €/ Unitéhors TVA
1 157,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | F |
Forme de construction | Rond |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Diamètre extérieur | 382 mm |
Cercle de perçage | 334 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 16 |
Poids | 26.6 kg |
N | 276.23 mm |
P | 22 mm |
H | 92 mm |
T | 382 mm |
V | 3 mm |