Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Rond F06

  • ERIKS:13380130
  • Fabricant:7316576842306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

938,22 €/ Unitéhors TVA

1 135,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
F
Forme de construction
Rond
Matériau du boîtier
Fonte grise
Diamètre extérieur
356 mm
Cercle de perçage
302 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 16
Poids
22 kg
N
244.48 mm
P
19 mm
H
86 mm
T
356 mm
V
3 mm