819,77 €/ Unitéhors TVA
991,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | F |
Forme de construction | Rond |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Diamètre extérieur | 330 mm |
Cercle de perçage | 274 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 16 |
Poids | 19.4 kg |
N | 215.9 mm |
P | 19 mm |
H | 79 mm |
T | 330 mm |
V | 3 mm |