Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Rond F01

  • ERIKS:13380125
  • Fabricant:7316576842252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

524,70 €/ Unitéhors TVA

634,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
F
Forme de construction
Rond
Matériau du boîtier
Fonte grise
Diamètre extérieur
204 mm
Cercle de perçage
164 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 12
Poids
4.2 kg
N
119.06 mm
P
13 mm
H
51 mm
T
204 mm
V
3 mm