619,17 €/ Unitéhors TVA
749,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | DF |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Diamètre extérieur | 217 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Dimension de filetage | M 20 |
Poids | 8.5 kg |
A | 217 mm |
G | 164 mm |
C | 60 mm |
D | 178 mm |
E | 16 mm |