Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Carré DF03

  • ERIKS:13380490
Image 1
Ajouter à la liste

550,44 €/ Unitéhors TVA

666,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
DF
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Diamètre extérieur
184 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 16
Poids
5.6 kg
A
184 mm
G
136 mm
C
55 mm
D
146 mm
E
16 mm