Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier applique en deux parties 4-trous Carré DF02

  • ERIKS:13380489
  • Fabricant:7316576842047
Image 1
Ajouter à la liste

784,45 €/ Unitéhors TVA

949,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
DF
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Diamètre extérieur
165 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Dimension de filetage
M 12
Poids
4 kg
A
165 mm
G
114 mm
C
52 mm
D
120 mm
E
13 mm