Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 8-trous Fonte grise (GG) P40

  • ERIKS:13380244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12 288,47 €/ Unitéhors TVA

14 869,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
1092 mm
Hauteur
900 mm
Hauteur de l'ae
451 mm
Hauteur du pied
67 mm
Nombre de trous de boulon
8-trous
Entraxes des trous de fixation
660 mm
Dimension de filetage
M 36
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
925 mm
H
451 mm
P
67 mm
O
368 mm
N
1.092 mm
S
280 mm
R0
102 mm