4 428,47 €/ Unitéhors TVA
5 358,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 686 mm |
Hauteur | 610 mm |
Hauteur de l'ae | 305 mm |
Hauteur du pied | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 508 mm |
Dimension de filetage | M 30 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 610 mm |
H | 305 mm |
P | 50 mm |
O | 266 mm |
N | 686 mm |
S | 190 mm |