3 127,03 €/ Unitéhors TVA
3 783,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 596 mm |
Hauteur | 535 mm |
Hauteur de l'ae | 267 mm |
Hauteur du pied | 44 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 448 mm |
Dimension de filetage | M 30 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 535 mm |
H | 267 mm |
P | 44 mm |
O | 242 mm |
N | 596 mm |
S | 172 mm |