Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte grise (GG) P31

  • ERIKS:13380236
  • Fabricant:7316576843662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 037,46 €/ Unitéhors TVA

2 465,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
636 mm
Hauteur
470 mm
Hauteur de l'ae
210 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
558 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
470 mm
H
210 mm
P
50 mm
O
204 mm
N
636 mm
S
128 mm