1 957,36 €/ Unitéhors TVA
2 368,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 610 mm |
Hauteur | 460 mm |
Hauteur de l'ae | 203 mm |
Hauteur du pied | 51 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 546 mm |
Dimension de filetage | M 24 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 460 mm |
H | 203 mm |
P | 51 mm |
O | 178 mm |
N | 610 mm |
S | 120 mm |