Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte grise (GG) P16

  • ERIKS:12379157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 019,29 €/ Unitéhors TVA

4 863,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
724 mm
Hauteur
620 mm
Hauteur de l'ae
311 mm
Hauteur du pied
48 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
534 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
620 mm
H
311 mm
P
48 mm
O
228 mm
N
724 mm
S
140 mm