Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte grise (GG) P15

  • ERIKS:13380228
  • Fabricant:7316576843594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 033,28 €/ Unitéhors TVA

3 670,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
686 mm
Hauteur
585 mm
Hauteur de l'ae
292 mm
Hauteur du pied
44 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
502 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
585 mm
H
292 mm
P
44 mm
O
228 mm
N
686 mm
S
140 mm