2 688,48 €/ Unitéhors TVA
3 253,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 636 mm |
Hauteur | 540 mm |
Hauteur de l'ae | 270 mm |
Hauteur du pied | 40 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 460 mm |
Dimension de filetage | M 30 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 540 mm |
H | 270 mm |
P | 40 mm |
O | 216 mm |
N | 636 mm |
S | 140 mm |