Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte grise (GG) P13

  • ERIKS:13380226
  • Fabricant:7316576843532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 243,78 €/ Unitéhors TVA

2 714,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
572 mm
Hauteur
495 mm
Hauteur de l'ae
248 mm
Hauteur du pied
38 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
422 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
495 mm
H
248 mm
P
38 mm
O
204 mm
N
572 mm
S
140 mm