1 516,05 €/ Unitéhors TVA
1 834,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 508 mm |
Hauteur | 430 mm |
Hauteur de l'ae | 213 mm |
Hauteur du pied | 32 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 368 mm |
Dimension de filetage | M 24 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 430 mm |
H | 213 mm |
P | 32 mm |
O | 178 mm |
N | 508 mm |
S | 114 mm |