Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 4-trous Fonte grise (GG) P09

  • ERIKS:13380224
  • Fabricant:7316576843433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 340,55 €/ Unitéhors TVA

1 622,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
558 mm
Hauteur
405 mm
Hauteur de l'ae
181 mm
Hauteur du pied
41 mm
Nombre de trous de boulon
4-trous
Entraxes des trous de fixation
482 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
405 mm
H
181 mm
P
41 mm
O
178 mm
N
558 mm
S
120 mm