939,17 €/ Unitéhors TVA
1 136,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | P |
Longueur | 508 mm |
Hauteur | 372 mm |
Hauteur de l'ae | 162 mm |
Hauteur du pied | 38 mm |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Entraxes des trous de fixation | 450 mm |
Dimension de filetage | M 24 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 372 mm |
H | 162 mm |
P | 38 mm |
O | 178 mm |
N | 508 mm |
S | 120 mm |