Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) SNC532

  • ERIKS:13380505
  • Fabricant:7316576844027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 433,84 €/ Unitéhors TVA

1 734,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNC
Longueur
558 mm
Hauteur
391 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
41 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Dimension de filetage
M 30
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
391 mm
H
170 mm
P
41 mm
O
178 mm
N
558 mm