1 391,86 €/ Unitéhors TVA
1 684,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | SNC |
Longueur | 530 mm |
Hauteur | 386 mm |
Hauteur de l'ae | 160 mm |
Hauteur du pied | 56 mm |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Entraxes des trous de fixation | 450 mm |
Dimension de filetage | M 30 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 386 mm |
H | 160 mm |
P | 56 mm |
O | 160 mm |
N | 530 mm |