Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) SNC524

  • ERIKS:13380502
  • Fabricant:7316576844010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

777,17 €/ Unitéhors TVA

940,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNC
Longueur
410 mm
Hauteur
310 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
310 mm
H
140 mm
P
45 mm
O
120 mm
N
410 mm