403,48 €/ Unitéhors TVA
488,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | SNC |
Longueur | 380 mm |
Hauteur | 252 mm |
Hauteur de l'ae | 112 mm |
Hauteur du pied | 44 mm |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Entraxes des trous de fixation | 320 mm |
Dimension de filetage | M 24 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 252 mm |
H | 112 mm |
P | 44 mm |
O | 90 mm |
N | 380 mm |