530,93 €/ Unitéhors TVA
642,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | SNC |
Longueur | 345 mm |
Hauteur | 240 mm |
Hauteur de l'ae | 100 mm |
Hauteur du pied | 32 mm |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Entraxes des trous de fixation | 290 mm |
Dimension de filetage | M 20 |
Matériau du boîtier | Fonte grise (GG) |
T | 240 mm |
H | 100 mm |
P | 32 mm |
O | 100 mm |
N | 345 mm |