Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) SNC516

  • ERIKS:13380496
  • Fabricant:7316576843983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

434,30 €/ Unitéhors TVA

525,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNC
Longueur
315 mm
Hauteur
208 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
38 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Dimension de filetage
M 20
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
208 mm
H
95 mm
P
38 mm
O
90 mm
N
315 mm