Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) SNC513

  • ERIKS:13380494
  • Fabricant:7316576843976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

256,63 €/ Unitéhors TVA

310,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNC
Longueur
280 mm
Hauteur
180 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
234 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
180 mm
H
80 mm
P
32 mm
O
70 mm
N
280 mm