Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P07

  • ERIKS:23377591
  • Fabricant:7316576843389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

552,69 €/ Unitéhors TVA

668,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
466 mm
Hauteur
314 mm
Hauteur de l'ae
143 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
392 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
314 mm
H
143 mm
P
60 mm
O
120 mm
N
466 mm