Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P06

  • ERIKS:24210002
  • Fabricant:7316576843365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

472,65 €/ Unitéhors TVA

571,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
420 mm
Hauteur
272 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Hauteur du pied
52 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
354 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
272 mm
H
125 mm
P
52 mm
O
102 mm
N
420 mm