Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P05

  • ERIKS:24205011
  • Fabricant:7316576843341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

403,48 €/ Unitéhors TVA

488,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
380 mm
Hauteur
252 mm
Hauteur de l'ae
112 mm
Hauteur du pied
44 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
252 mm
H
112 mm
P
44 mm
O
90 mm
N
380 mm