Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P04

  • ERIKS:24211434
  • Fabricant:7316576843334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

278,82 €/ Unitéhors TVA

337,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
330 mm
Hauteur
208 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Hauteur du pied
38 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
270 mm
Dimension de filetage
M 20
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
208 mm
H
95 mm
P
38 mm
O
76 mm
N
330 mm