Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P03

  • ERIKS:24203186
  • Fabricant:7316576843327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

247,28 €/ Unitéhors TVA

299,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
280 mm
Hauteur
180 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
234 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
180 mm
H
80 mm
P
32 mm
O
70 mm
N
280 mm