Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P02

  • ERIKS:24206276
  • Fabricant:7316576843310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

227,63 €/ Unitéhors TVA

275,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
270 mm
Hauteur
158 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
215 mm
Dimension de filetage
M 16
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
158 mm
H
70 mm
P
25 mm
O
60 mm
N
270 mm