Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte grise (GG) P01

  • ERIKS:24208563
  • Fabricant:7316576843303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,61 €/ Unitéhors TVA

245,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
P
Longueur
228 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
182 mm
Dimension de filetage
M 12
Matériau du boîtier
Fonte grise (GG)
T
138 mm
H
60 mm
P
22 mm
O
60 mm
N
228 mm