Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte ductile SNQ524

  • ERIKS:13380776
Image 1
Ajouter à la liste

3 047,35 €/ Unitéhors TVA

3 687,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNQ
Longueur
410 mm
Hauteur
310 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte ductile
T
310 mm
H
140 mm
P
45 mm
O
120 mm
N
410 mm