Eriks
COOPER

COOPER Corps de palier à semelle en 2 parties 2-trous Fonte ductile SNQ520

  • ERIKS:13380774
  • Fabricant:7316577384447
Image 1
Ajouter à la liste

1 388,10 €/ Unitéhors TVA

1 679,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COOPER
Type
SNQ
Longueur
380 mm
Hauteur
253 mm
Hauteur de l'ae
112 mm
Hauteur du pied
44 mm
Nombre de trous de boulon
2-trous
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Dimension de filetage
M 24
Matériau du boîtier
Fonte ductile
T
253 mm
H
112 mm
P
44 mm
O
90 mm
N
380 mm