3 017,32 €/ Unitéhors TVA
3 650,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | SDC |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
T | 510 mm |
H | 240 mm |
P | 45 mm |
O | 250 mm |
N | 700 mm |
S | 150 mm |