1 709,11 €/ Unitéhors TVA
2 068,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | SDC |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
T | 401 mm |
H | 170 mm |
P | 40 mm |
O | 178 mm |
N | 510 mm |
S | 100 mm |