2 127,17 €/ Unitéhors TVA
2 573,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Type | PS |
Longueur | 380 mm |
Hauteur | 252 mm |
Hauteur de l'ae | 112 mm |
Hauteur du pied | 44 mm |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Entraxes des trous de fixation | 320 mm |
Dimension de filetage | M 24 |
Matériau du boîtier | Acier |