606,78 €/ Unitéhors TVA
734,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COOPER |
Série | 01 |
Type | H |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
Exécution | série moyenne |
Poids | 12 kg |
G | 178 mm |
L | 146 mm |
H | 114 mm |
Y | 76 mm |
R | 188 mm |
X | M36 |